Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11804.OS
Cod. Produttore
11804.OS
Cod. EAN
8033335020230

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 4
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: oro satinato
  • Serie: Flexa
Profilo flessibile in tecnopolimero di colore oro satinato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e design raffinato. La sua lunghezza di 4 metri lo rende versatile per diverse installazioni, garantendo facilità di posa e adattabilità. Questo materiale assicura durabilità e protezione ottimale nei contesti elettrici, con un aspetto elegante che si integra perfettamente in ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, Flexa, tecnopolimero, oro satinato

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

143 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

oro

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 4 moduli Flexa tecnopolimero oro satinato civile residenziale