Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11804.AN
Cod. Produttore
11804.AN
Cod. EAN
8033335018909

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: antracite
  • Serie: Flexa
Profilo flessibile PL.FLEXA realizzato in tecnopolimero di alta qualità, con finitura antracite che garantisce resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 4 metri lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi. Questo materiale assicura protezione contro l’usura, mantenendo un aspetto elegante e funzionale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, Flexa, tecnopolimero, antracite nea

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

143 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 4 moduli Flexa tecnopolimero antracite residenziale