› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 4 moduli cromo satinato per incasso Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0416CH
Cod. Produttore 2CSK0416CH
Cod. EAN 8012542064305

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Finitura: Cromo satinato
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: Metallo resistente
  • Design: Moderno e funzionale
  • Installazione: Standard
  • Dimensioni: Adatte a 4 moduli
  • Uso: Interno ed esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a incasso per impianti elettrici con 4 moduli, caratterizzata da una finitura cromata satinata che unisce eleganza e resistenza. Progettata per un montaggio orizzontale, è adatta sia per scatole di canale sotterraneo che per canali da incasso per apparecchi, garantendo versatilità d’installazione. La placca è realizzata per integrarsi armoniosamente in ambienti domestici e professionali, offrendo un design raffinato e funzionale. Ideale per chi cerca un accessorio elettrico di qualità, capace di valorizzare l’estetica degli interni senza rinunciare a praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, CHROME satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca 4 moduli cromo satinato per incasso Chiara