› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 4 moduli cromata lucida per incasso ABB Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0415CH
Cod. Produttore 2CSK0415CH
Cod. EAN 8012542063902

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 4 moduli
  • Finitura: Cromo lucido
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzata in tecnopolimero con finitura cromata lucida, questa placca offre un aspetto elegante e moderno. È adatta per montaggio orizzontale in scatole da incasso e canali sotterranei, con una configurazione modulare di 4 moduli in verticale. La sua superficie liscia e riflettente valorizza gli interni, combinando praticità e stile per installazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, Glossy CHROME

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 4 moduli cromata lucida per incasso ABB Chiara