› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 4 moduli colore pietra serie Chiara incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0403CH
Cod. Produttore 2CSK0403CH
Cod. EAN 8012542011057

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Pietra
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all'estetica. Realizzata in tecnopolimero di alta qualità, questa placca si distingue per la sua robustezza e resistenza nel tempo. Il colore pietra dona un tocco neutro e versatile, adatto a integrarsi con diversi stili di arredamento e ambienti elettrici. Progettata per il montaggio a incasso, è compatibile con scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantendo un'installazione sicura e ordinata. Con 4 moduli verticali, è perfetta per organizzare e proteggere gli elementi di commutazione in modo funzionale e raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, STONE ,2CSK0401CH

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 4 moduli colore pietra serie Chiara incasso