› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 4 moduli alluminio incasso interno Living Now

Cod. Rexel BTIL4804AL
Cod. Produttore L4804AL
Cod. EAN 8012199042251

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Moduli: 4 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Metallo
  • Consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 posti realizzata in alluminio, caratterizzata da un design moderno e resistente. Ideale per installazioni elettriche orizzontali, garantisce un montaggio sicuro e preciso senza cornice di montaggio. La struttura modulare permette di integrare fino a quattro moduli in orizzontale, offrendo versatilità e funzionalità per ambienti residenziali e professionali. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - alluminio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 4 moduli alluminio incasso interno Living Now