› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 4 moduli acciaio scuro incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4804AC
Cod. Produttore L4804AC
Cod. EAN 8012199042220

Informazioni principali

  • Moduli: 4 posti
  • Materiale: Acciaio scuro
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Placca
  • Dimensioni compatte
  • Uso: Interno
  • Finitura: Metallo
  • Installazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 posti realizzata in acciaio, ideale per installazioni elettriche interne. Progettata per offrire robustezza e un design elegante, garantisce una perfetta integrazione in ambienti moderni. La finitura in acciaio conferisce resistenza e un aspetto raffinato, adatto a contesti residenziali e professionali. Montaggio semplice e sicuro, senza cornice di montaggio inclusa. Dimensionata per ospitare moduli elettrici standard, assicura funzionalità e praticità nell’organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - acciaio scuro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 4 moduli acciaio scuro incasso civile residenziale