Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22673.3.12
Cod. Produttore
22673.3.12
Cod. EAN
8007352621947

Informazioni di prodotto

Placca 3Mx3 Vintage bronzo scuro spazz.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli per tre comandi Vintage, metallo, bronzo scuro spazzolato

colore

Bronzo

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli metallo bronzo scuro spazzolato per comandi Vintage