› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

Placca 3 Moduli Arkè Eikon Libera Bianca Plastica

Cod. Rexel FD4B.BV.3M.BN
Cod. Produttore 4B.BV.3M.BN
Cod. EAN 8053839322852

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Serie: Arkè Eikon Libero
  • Tipo: Placca Plana
  • Unità: 1

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli di colore bianco con finitura liscia, progettata per l’installazione verticale senza montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico resistente, è ideale per completare impianti elettrici con un design semplice e funzionale. La placca presenta un’apertura centrale rettangolare per l’alloggiamento di dispositivi modulari, garantendo un’installazione ordinata e sicura. Adatta per uso in ambienti interni, combina praticità e estetica per soluzioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 Moduli Plana Arkè Eikon Libero Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

126 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

126 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Placca 3 Moduli Arkè Eikon Libera Bianca Plastica