Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21666.76
Cod. Produttore
21666.76
Cod. EAN
8007352514447

Informazioni di prodotto

Placca 3M transponder nero diamante
Descrizione del produttore: Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, cristallo, nero diamante

colore

Nero

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

17,4 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

118 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Vetro

materiale

Vetro

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca elettronica 3 moduli nero diamante per lettore transponder esterno