Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30653.41
Cod. Produttore
30653.41
Cod. EAN
8007352695108

Informazioni di prodotto

Placca 3M Reflex canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex canapa

colore

Beige

larghezza

122,8 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

10,3 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

4,7 mm

larghezza di montaggio

122,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7032

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli tecnopolimero Reflex canapa per installazioni elettriche