Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21653.31
Cod. Produttore
21653.31
Cod. EAN
8007352418936

Informazioni di prodotto

Placca 3M noce italiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, legno naturale, noce italiano

colore

Legno

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

106 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

118 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8025

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli legno naturale noce italiano per installazioni elettriche interne