Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21653.06
Cod. Produttore
21653.06
Cod. EAN
8007352418882

Informazioni di prodotto

Placca 3M nero zaffiro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, alluminio nobilitato Esclusivi, nero zaffiro

colore

Nero

larghezza

117,3 mm

senza alogeni

altezza

105,3 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

105,3 mm

larghezza di montaggio

117,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9022

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli alluminio nobilitato nero zaffiro per installazioni elettriche