Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22653.33
Cod. Produttore
22653.33
Cod. EAN
8007352610484

Informazioni di prodotto

Placca 3M eucalipto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, legno naturale, eucalipto

colore

Verde

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

122 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8019

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli legno naturale eucalipto design moderno per interruttori e prese