Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21648.17
Cod. Produttore
21648.17
Cod. EAN
8007352488311

Informazioni di prodotto

Placca 3M BS bianco totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 3 moduli BS, alluminio, bianco totale

colore

Bianco

larghezza

94,7 mm

senza alogeni

altezza

94,7 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

94,7 mm

larghezza di montaggio

94,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 3 moduli BS alluminio bianco totale per installazioni elettriche