›

Placca 3 posti acciaio spazzolato incasso impianti elettrici

Cod. Rexel BTILNA4803ACS
Cod. Produttore LNA4803ACS
Cod. EAN 8005543423844

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio spazzolato
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4803ACS è una placca di copertura a 3 moduli, realizzata in zama con finitura acciaio spazzolato, progettata per il montaggio a incasso in direzione orizzontale. Fa parte della gamma Livinglight di BTicino ed è caratterizzata da un design elegante e resistente, ideale per completare e valorizzare gli impianti elettrici. Il materiale zama conferisce robustezza e durata nel tempo, mentre la finitura in acciaio spazzolato offre un aspetto moderno e raffinato. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1 e garantisce un impatto estetico di alta qualità, oltre a una buona resistenza meccanica (IK04). La superficie è facile da pulire e resistente ai raggi UV, senza contenere alogeni, e si mantiene autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni sono standard per una placca a 3 moduli, con larghezza di 86 mm e altezza di 120 mm, spessore di 9,2 mm, garantendo una perfetta integrazione con i meccanismi sottostanti. Questa placca è indicata per installazioni elettriche che richiedono un prodotto di qualità, con un design curato e materiali di pregio, adatto a contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - acciaio spazzolato - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Satinato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7048

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Placca 3 posti acciaio spazzolato incasso impianti elettrici