Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0313CH
Cod. Produttore
2CSK0313CH
Cod. EAN
8012542030256

Informazioni di prodotto

Placca a 3 moduli verde pastello, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibile con dispositivi standard per cablaggio domestico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e colore verde pastello per ambienti raffinati
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,frame, 3 modules, GREEN ,2CSK0312CH

altezza totale

92 mm

larghezza

119 mm

diametro del foro (apertura)

150 mm

profondità

11.5 mm

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

colore

verde

numero di unità orizzontali

3

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

92 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

119 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 3 MODULI, VERDE PASTELLO