Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10803.B.16
Cod. Produttore
10803.B.16
Cod. EAN
8033335003844

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Colore: Azzurro Atene
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: Kàdra
  • Finitura: Bianca
Placca tecnica di colore azzurro modello Atene, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell’installazione. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di colore e funzionalità, si adatta perfettamente a diverse configurazioni grazie al design compatto e pratico. La finitura azzurra conferisce un aspetto moderno e distintivo, rendendo questo componente un elemento essenziale per soluzioni elettriche efficienti e curate nei dettagli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Kàdra, serie bianca, tecnopolimero, azzurro atene

profondità

8 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli tecnopolimero azzurro atene per civile residenziale