Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0305CH
Cod. Produttore
2CSK0305CH
Cod. EAN
8012542284857

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli colore rosso fuoco, ideale per installazioni elettriche di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica distintiva e moderna
  • Compatibilità con dispositivi di commutazione standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,3 modules frame, fire red ,2CSK0303CH

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

senza alogeni

esecuzione della superficie

opaco

colore

rosso

resistenza agli urti

IK02

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

119 mm

altezza

92 mm

profondità

11.5 mm

larghezza di montaggio

119 mm

altezza totale

92 mm

diametro del foro (apertura)

150 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 3 MODULI ROSSO FUOCO