› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 3 moduli oro satinato per impianti civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0354CH
Cod. Produttore 2CSK0354CH
Cod. EAN 8012542063803

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Finitura: Oro satinato
  • Serie: Chiara
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a incasso a 3 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra facilmente in ogni ambiente. Realizzata con finitura metallica satinata color oro, questa placca unisce eleganza e praticità, offrendo un tocco di raffinatezza agli impianti elettrici domestici o professionali. Il montaggio orizzontale e la compatibilità con scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi la rendono versatile e adatta a diverse esigenze di installazione. Ideale per chi cerca un accessorio elettrico funzionale con un’estetica curata e materiali di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 3 modules, GOLD satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

119 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

119 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

150 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 3 moduli oro satinato per impianti civili residenziali