Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13903.BL
Cod. Produttore
13903.BL
Cod. EAN
8033335033476

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: Zama
  • Finitura: Bronzo lucido
  • Serie: Expì
Placca in zama con finitura bronzo lucido, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, combina un design elegante con materiali di alta qualità, assicurando un aspetto raffinato e una protezione efficace per gli impianti. La superficie liscia e brillante valorizza ogni ambiente, rendendo questo componente un elemento funzionale e decorativo per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Expì, metallo, bronzo lucido

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

123 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

bronzo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli metallo bronzo lucido per civile residenziale