Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.OS
Cod. Produttore
11803.OS
Cod. EAN
8033335018794

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: oro satinato
  • Serie: Flexa
Profilo flessibile Flexa in tecnopolimero di alta qualità, lungo 3 metri, con finitura oro satinato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e dall'aspetto elegante, garantendo durata e facilità di installazione. La superficie satinata conferisce un tocco raffinato, rendendo questo profilo adatto sia per ambienti domestici che professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, oro satinato

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

oro

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli Flexa tecnopolimero oro satinato civile residenziale