Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.IL
Cod. Produttore
11803.IL
Cod. EAN
8033335018527

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: inox lucido
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: Flexa
  • Montaggio: ad incasso
Placca Flexa in acciaio inox lucido di alta qualità, con lunghezza di 3 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo materiale offre una finitura elegante e robusta, perfetta per ambienti che necessitano di un prodotto affidabile e resistente alla corrosione. La placca è progettata per facilitare l'installazione e garantire sicurezza nelle connessioni elettriche, combinando funzionalità e design in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, inox lucido

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli Flexa tecnopolimero inox lucido civile residenziale