Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.BN
Cod. Produttore
11803.BN
Cod. EAN
8033335018497

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco nea
  • Serie: Flexa
Plafoniera Flexa in tecnopolimero di colore bianco, con lunghezza di 3 metri. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. Il materiale tecnico assicura una protezione efficace e un aspetto moderno, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti e applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco nea

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli Flexa tecnopolimero bianco residenziale

€ 2,53 x 1 pz.