Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.AL
Cod. Produttore
11803.AL
Cod. EAN
8033335018763

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Finitura: Alluminio
  • Serie: Flexa
Piastra flessibile Flexa in alluminio di alta qualità, lunga 3 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e leggerezza. Realizzata con materiali durevoli, garantisce un’ottima conducibilità elettrica e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. La sua struttura in alluminio assicura un’elevata resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche a contesti con condizioni ambientali impegnative. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica, combinando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, alluminio

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 3 moduli Flexa tecnopolimero alluminio civile residenziale