Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0302CH
Cod. Produttore
2CSK0302CH
Cod. EAN
8012542010258

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica curata con colore sabbia
  • Compatibilità con dispositivi di commutazione domestici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,frame, 3 modules, SAND ,2CSK0272CH

altezza totale

120 mm

larghezza

88 mm

diametro del foro (apertura)

148 mm

profondità

11.5 mm

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

colore

beige

numero di unità orizzontali

3

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

120 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

88 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 3 MODULI, COLORE SABBIA