Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21648.03
Cod. Produttore
21648.03
Cod. EAN
8007352488151

Informazioni di prodotto

Placca 3M BS grigio lava

Documentazione tecnica

Placca elettrica in materiale resistente di colore grigio lava, progettata per garantire durata e un aspetto moderno. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, offre una finitura elegante e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. La superficie liscia e il design curato assicurano facilità di pulizia e manutenzione, rendendo questo componente un elemento affidabile per completare quadri e dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Placca 3 moduli BS, alluminio anodizzato Primari, grigio lava

colore

Grigio

larghezza

94,7 mm

senza alogeni

altezza

94,7 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

94,7 mm

larghezza di montaggio

94,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7043

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca elettrica 3 moduli alluminio anodizzato grigio lava per impianti elettrici