Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0312CH
Cod. Produttore
2CSK0312CH
Cod. EAN
8012542030157

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli arancione pastello, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard per cablaggio domestico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica gradevole con colore arancione pastello
  • Durabilità e protezione affidabile dei dispositivi
  • Contribuisce a un sistema elettrico efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,frame, 3 modules, ORANGE ,2CSK0301CH

altezza totale

92 mm

larghezza

119 mm

diametro del foro (apertura)

150 mm

profondità

11.5 mm

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

colore

arancione

numero di unità orizzontali

3

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

92 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

119 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 3 MODULI, ARANCIONE PASTELLO