› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 3 moduli acciaio spazzolato incasso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0319CH
Cod. Produttore 2CSK0319CH
Cod. EAN 8012542282952

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Finitura: Acciaio spazzolato
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Metallo
  • Design: Moderno
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Installazione: Incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a incasso orizzontale da 3 moduli, realizzata in acciaio spazzolato di alta qualità, parte della serie Chiara di ABB. Il design semplice e armonioso si integra facilmente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione pratica e raffinata per il montaggio di dispositivi elettrici. La placca è adatta per scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi, garantendo una posa stabile e sicura. Il materiale in acciaio conferisce resistenza e un aspetto elegante, mentre il montaggio a incasso assicura un risultato estetico pulito e discreto. Questa placca è ideale per chi cerca un accessorio funzionale e di qualità, capace di valorizzare l’impianto elettrico con un tocco di stile sobrio e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,3 modules frame, brushed steel ,2CSK0317CH

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

119 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

119 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

150 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 3 moduli acciaio spazzolato incasso civile residenziale