› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 3 moduli acciaio scuro incasso interno

Cod. Rexel BTIL4803AC
Cod. Produttore L4803AC
Cod. EAN 8012199041346

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: acciaio scuro
  • Moduli: 3 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Dimensioni: standard 3 moduli
  • Tipo: placca
  • Fornitura consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: uso interno

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 3 posti in acciaio, progettata per un montaggio a incasso orizzontale. Realizzata con materiali di alta qualità, combina resistenza e design elegante, ideale per ambienti moderni. La placca supporta fino a 3 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, garantendo versatilità nell’installazione di componenti elettrici. È priva di cornice di montaggio e si integra perfettamente con il sistema Living Light. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il materiale in acciaio conferisce un aspetto raffinato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - acciaio scuro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 3 moduli acciaio scuro incasso interno