› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca 3+3 moduli bianco perla metallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNC4826PR
Cod. Produttore LNC4826PR
Cod. EAN 8005543425060

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: bianco perla
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Dimensioni: 134x120x4,75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso con 3+3 posti, colore bianco perla, ideale per rifinire e valorizzare gli impianti elettrici. Realizzata in materiali resistenti e di alta qualità, come ABS e PC/ABS, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il design pulito e moderno si integra perfettamente in ogni ambiente abitativo o professionale, offrendo un'installazione verticale con un ingombro di 134x120 mm e uno spessore di 4,75 mm. Progettata per supportare un modulo di commutazione, questa placca assicura funzionalità e stile nel sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3+3 moduli - bianco perla - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca 3+3 moduli bianco perla metallo incasso residenziale