Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22692.RN.12
Cod. Produttore
22692.RN.12
Cod. EAN
8007352743519

Informazioni di prodotto

Placca 2Mx4 Tondo bronzo scuro spazz.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli per quattro comandi Tondo domotici/KNX, metallo, bronzo scuro spazzolato

colore

Bronzo

larghezza

90 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

10,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

3 mm

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli 4 comandi tondo metallo bronzo scuro spazzolato domotica KNX