Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22692.88
Cod. Produttore
22692.88
Cod. EAN
8007352656499

Informazioni di prodotto

Placca 2Mx4 Flat oro satinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli per quattro comandi Flat domotici/KNX, metallo, oro satinato

colore

Oro

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli 4 comandi Flat domotici KNX metallo oro satinato