Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14647.27
Cod. Produttore
14647.27
Cod. EAN
8007352701366

Informazioni di prodotto

Placca 2M BS tecnopolimero Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli BS, tecnopolimero, Silver

colore

Argento

larghezza

95 mm

senza alogeni

altezza

95 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 2 moduli BS tecnopolimero colore Silver per impianti elettrici