Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21642.07.01
Cod. Produttore
21642.07.01
Cod. EAN
8007352555273

Informazioni di prodotto

Placca 2M argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, alluminio nobilitato Esclusivi, argento

colore

Argento

larghezza

94,7 mm

senza alogeni

altezza

94,7 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

94,7 mm

larghezza di montaggio

94,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli alluminio nobilitato argento per installazioni elettriche