Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14642.81
Cod. Produttore
14642.81
Cod. EAN
8007352279445

Informazioni di prodotto

Placca 2M alluminio spazzolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, metallo, alluminio spazzolato

colore

Alluminio

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

80 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli metallo alluminio spazzolato per installazioni elettriche