Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08636.BR
Cod. Produttore
08636.BR
Cod. EAN
8007352042278

Informazioni di prodotto

Placca 2M allum. scatto bronzo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 2 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli fissaggio a scatto, bronzo. Per supporto 08531

colore

Bronzo

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

75,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

75,5 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1036

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli alluminio anodizzato bronzo per scatole incasso rettangolari fissaggio a scatto

€ 6,24 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info