Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14691.05
Cod. Produttore
14691.05
Cod. EAN
8007352111400

Informazioni di prodotto

Placca 21M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 21 moduli (7+7+7), tecnopolimero, nero

colore

Nero

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

222 mm

profondità

9 mm

numero di unità

21

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

222 mm

larghezza di montaggio

206 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 21 moduli tecnopolimero nero per installazioni elettriche