› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca 2 posti centrati Oxidal alluminio per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI503/23A/X
Cod. Produttore 503/23A/X
Cod. EAN 8012199495880

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 posti centrati
  • Materiale: Alluminio oxidal
  • Compatibilità: Supporto 500S/23A e 503S/2A
  • Serie: MAGIC
  • Finitura: Oxidal
  • Posti: 2 posti
  • Uso: Per placca centrata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a due posti centrati, realizzata in materiale metallico con finitura Oxidal che conferisce un aspetto elegante e moderno. Progettata per un montaggio orizzontale, si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo, ideale per completare installazioni elettriche con stile e funzionalità. La superficie liscia e il design raffinato rendono questa placca adatta a diversi contesti abitativi e professionali, garantendo un risultato estetico di alta qualità senza rinunciare alla praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti Màtix centrati - in alluminio oxidal - per supporto 500S/23A e 503S/2A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca 2 posti centrati Oxidal alluminio per impianti elettrici