Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0213CH
Cod. Produttore
2CSK0213CH
Cod. EAN
8012542029755

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
  • Estetica curata con finitura verde pastello per un ambiente moderno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiara, ,frame, 2 modules, GREEN ,2CSK0214CH

altezza totale

97 mm

larghezza

92 mm

diametro del foro (apertura)

60 mm

profondità

13 mm

numero di unità

2

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

colore

verde

numero di unità orizzontali

2

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

97 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

92 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 2 MODULI, VERDE PASTELLO