› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 2 moduli oro lucido design elegante incasso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0253CH
Cod. Produttore 2CSK0253CH
Cod. EAN 8012542053101

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Moduli: 2
  • Finitura: Oro lucido
  • Tipo: Placca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a due moduli con finitura oro lucido, appartenente alla serie Chiara di ABB. Questo accessorio elettrico si distingue per il design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all'estetica. La placca è progettata per il montaggio a incasso e si adatta perfettamente a scatole da incasso e canali sotterranei, garantendo un'installazione pulita e ordinata. La finitura oro lucido conferisce un tocco di eleganza e raffinatezza agli ambienti, rendendola adatta sia per contesti residenziali che commerciali. La struttura in tecnopolimero assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il formato a due moduli permette di ospitare più elementi di commutazione in uno spazio compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 2 modules, Glossy GOLD ,2CSK0254CH

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

92 mm

senza alogeni

altezza

97 mm

profondità

13 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

97 mm

larghezza di montaggio

92 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Placca 2 moduli oro lucido design elegante incasso residenziale