› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 2 moduli metallo black lucido per impianti civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0217CH
Cod. Produttore 2CSK0217CH
Cod. EAN 8012542052609

Informazioni principali

  • Moduli: 2
  • Finitura: Metal Black lucido
  • Colore: Metal Black
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Glossy
  • Design: Frame
  • Applicazione: Uso elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca 2 moduli in metallo con finitura lucida nera, appartenente alla serie Chiara di ABB. Questo accessorio elettrico è progettato per il montaggio a incasso, ed è adatto per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. La placca presenta un design elegante e moderno, con superficie liscia e riflettente che dona un aspetto raffinato agli impianti elettrici. La sua struttura modulare consente una facile integrazione con altri elementi, offrendo versatilità e praticità nell'installazione. Ideale per chi cerca un prodotto che coniughi funzionalità e stile, con materiali di alta qualità tipici della gamma ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 2 modules, Glossy METAL BLACK

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

92 mm

senza alogeni

altezza

97 mm

profondità

13 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

97 mm

larghezza di montaggio

92 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 2 moduli metallo black lucido per impianti civili residenziali