Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK0218CH
Cod. Produttore
2CSK0218CH
Cod. EAN
8012542052708

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Adattabilità a diverse configurazioni domestiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con finitura metallica satinata
  • Maggiore efficienza energetica grazie a una migliore integrazione
  • Affidabilità e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

frame, 2 modules, METAL BLACK satin finish

superficie

zincato

altezza totale

97 mm

larghezza

92 mm

diametro del foro (apertura)

60 mm

profondità

13 mm

numero di unità

2

direzione di montaggio

orizzontale

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

colore

nero

numero di unità orizzontali

2

adatto per scatola di canale sotterraneo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

resistenza agli urti

IK02

altezza

97 mm

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

larghezza di montaggio

92 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PLACCA 2 MODULI METAL BLACK SATINATO