Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11802.BG
Cod. Produttore
11802.BG
Cod. EAN
8033335018633

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco ghiaccio
  • Serie: Flexa
  • Dimensioni compatte: sì
  • Resistenza: alta
  • Uso: domestico/industriale
  • Installazione: facile
Plafoniera Flexa in tecnopolimero di colore bianco, con lunghezza di 2 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata per ambienti interni, combina funzionalità e design essenziale, garantendo un'illuminazione uniforme e affidabile. La struttura in tecnopolimero assicura leggerezza e facilità di montaggio, rendendo questo prodotto adatto sia per uso domestico che professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco ghiaccio

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

97 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 2 moduli Flexa tecnopolimero bianco ghiaccio residenziale