Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22682.1.01
Cod. Produttore
22682.1.01
Cod. EAN
8007352622067

Informazioni di prodotto

Placca 2Mx1 Flat bianco matt

Documentazione tecnica

Placca singola di dimensioni 2 moduli per montaggio a incasso, caratterizzata da un design flat e finitura bianco matt opaca. Ideale per completare impianti elettrici con un'estetica moderna e discreta, si adatta perfettamente a scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto elegante e pulito. La placca è dotata di cornice di montaggio per un'installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Placca 2 moduli per un comando Flat, metallo, bianco matt

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

7,15 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

90 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 2 moduli Flat bianco matt metallo per impianti elettrici incasso