Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13902.CS
Cod. Produttore
13902.CS
Cod. EAN
8033335033414

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Cromo spazzolato
  • Serie: Expì
  • Tipo: Placca
Placca in alluminio con finitura cromo spazzolato, progettata per garantire resistenza e un aspetto elegante. Ideale per l’installazione in ambienti moderni, combina funzionalità e design raffinato. La superficie in alluminio conferisce durabilità e facilità di pulizia, rendendo questo accessorio perfetto per completare impianti elettrici con stile. La placca è compatibile con supporti da 2 moduli, assicurando versatilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 2 moduli, Expì, alluminio, cromo spazzolato

profondità

6 mm

altezza

88 mm

larghezza

97 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

cromo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

anodizzato

qualità del materiale

alluminio

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

Placca 2 moduli Expì alluminio cromo spazzolato