› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca 2 moduli cromo satinato per incasso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0216CH
Cod. Produttore 2CSK0216CH
Cod. EAN 8012542052500

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Finitura: Cromo satinato
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: Standard per 2 moduli
  • Installazione: Ad incasso
  • Uso: Residenziale e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a due moduli con finitura cromo satinato, appartenente alla serie Chiara di ABB. Questo accessorio elettrico è progettato per il montaggio a incasso, ideale per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. La placca presenta un design sobrio e funzionale, con linee pulite che si integrano armoniosamente in ambienti sia residenziali che professionali. La finitura cromo satinato conferisce un aspetto elegante e resistente, capace di valorizzare qualsiasi contesto grazie alla sua superficie liscia e raffinata. È adatta per l’installazione orizzontale, con due moduli in verticale, e si distingue per la qualità dei materiali e la cura nel dettaglio tipici dei prodotti ABB dedicati al materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 2 modules, CHROME satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

92 mm

senza alogeni

altezza

97 mm

profondità

13 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

97 mm

larghezza di montaggio

92 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Placca 2 moduli cromo satinato per incasso residenziale