Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08635.I.21
Cod. Produttore
08635.I.21
Cod. EAN
8007352029200

Informazioni di prodotto

Placca 1M resina scatto avorio-oro

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo standard, COLOR resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio-oro. Per supporto 08531

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

decorazione

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1035

larghezza

123 mm

altezza

79 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

79 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1