Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08635.A
Cod. Produttore
08635.A
Cod. EAN
8007352042216

Informazioni di prodotto

Placca 1M resina scatto avorio

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo standard, resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08531 Descrizione del produttore: Placca 1 modulo standard, resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08531

colore

Bianco

larghezza

123 mm

senza alogeni

altezza

75,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

75,5 mm

larghezza di montaggio

123 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 1 modulo resina avorio fissaggio a scatto per scatole incasso rettangolari unificate 3 moduli

€ 4,23 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info