Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14666.27
Cod. Produttore
14666.27
Cod. EAN
8007352701250

Informazioni di prodotto

Placca 1M pannelli tecnopolimero Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo per pannelli, tecnopolimero, Silver

colore

Argento

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9023

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1 modulo tecnopolimero Silver per pannelli elettrici